DSS tvirtinimo kilpa, Sriegio ⌀: M33X3,5

Prekės Nr.: 086453 M33X3,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegio ⌀ Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keliamoji galia WLL SF 5:1 8,5 t
Keliamoji galia WLL SF 4:1 10,5 t
Sriegio ⌀ M33×3,5
Sriegio ilgis L 50 mm
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S 19 mm
Varžto galvutės aukštis A 61 mm
vidurinio skirtuko aukštis M 31 mm
Varžto galvutės ⌀ C 70 mm
Atstumas tarp vidurinio skirtuko ir ąselės D 104 mm
Ąselės plotis E 73 mm
Ąselės storis F 149 mm
Tvirtinamo sraigto plotis G 33 mm
Produkto rūšis Tvirtinimo kilpa

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086453 M33X3,5
EAN / GTIN 2050001949202
Gamintojo numeris DSS M 33 UP
Gamintojas / atsakingas asmuo LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, labai tvirta, įsukama tvirtinimo kilpa. Pasukama 360° ir 180° palenkiama.

Pastaba:

SF 5:1 = saugos koeficientas 5.
SF 4:1 = saugos koeficientas 4.