Kėlimo ir montavimo įrankis BEYCEPS, Leistinoji apkrova: 180kg

Prekės Nr.: 086225 180
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Leistinoji apkrova (kg) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 260 mm
Plotis 110 mm
Aukštis 440 mm
Kėlimo aukštis 230 mm
Minimalus naudojimo aukštis 5 mm
maksimali keliamoji galia 180 t
Svoris 1,94 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086225 180
Gamintojas / atsakingas asmuo BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Germany, www.bessey.de

Aprašymas

Modelis:

Montavimo viena ranka įrankis BEYCEPS
  • Kėlimo galia iki 1800 N / 180 kg / 400 lbs
  • Milimetrų tikslumu, švelniai ir saugiai pakelti (iki 8 mm vienu pompos rankenos paspaudimu), nuleisti (iki 4 mm vienu nuleidimo svirties paspaudimu) ir išlyginti detales viena ranka.
  • Ergonomiškas ir saugus naudojimas, nes siurblio rankena pagaminta iš dviejų komponentų plastiko ir yra viršuje, o po ja atskirai išdėstytos dvi svirtys, skirtos atlaisvinti ir tiksliai nuleisti žemyn.
  • Uždaras plastikinis korpusas apsaugo mechanizmą nuo dulkių, nešvarumų ir drožlių bei neleidžia suspausti pirštų.
  • Be įrankių perjungiamas užspaudimui.
  • Apsauginiai dangteliai stovui ir kėlimo plokštei – įtraukti į komplektą – apsaugo jautrius paviršius nuo pažeidimų.