Universalus keltuvas su bazine įranga, Leistinoji apkrova: 1,6t

Prekės Nr.: 086021 1,6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Leistinoji apkrova (t) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas T 516D
Leistinoji apkrova 1,6 t
Leistinoji apkrova kg 1 600 kg
Svirties vamzdžio svoris 2,4 kg
Universalus keltuvo svoris 13,5 kg
Produkto rūšis Universalus keltuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086021 1,6
EAN / GTIN 3600230181196
Gamintojo numeris 058439
Gamintojas / atsakingas asmuo Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 BERGISCH-GLADBACH, Germany, www.tractel.com

Aprašymas

Modelis:

Universalūs keltuvai yra nešiojami prietaisai, skirti kelti, traukti ir įtempti. Lynas ranka įkišamas į universalų keltuvą ir įtempiamas arba ištraukiamas. Atskiras svirties valdymas norint kelti ir nuleisti, galima naudoti visų ilgių lynus.
Universalus keltuvas su papildoma įranga, kurią sudaro svirties vamzdis, ant rinkinio suktuvo suvyniotas 20 m lynas su antgaliu ir kabliu.

Pastaba:

Daugiau universalių keltuvų (pvz.: „Jockey“ arba skirtų asmenų transportavimui) ir priedai tiekiami pagal užsakymą.