Keltuvas ERGO360 su atlenkiama rankena, Leistinoji apkrova: 0,75t

Prekės Nr.: 086018 0,75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Leistinoji apkrova (t) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įprastas eigos aukštis 1,5 m
Grandinių skaičius 1
Leistinoji apkrova 750 kg
Svoris 6,7 kg
Produkto rūšis Svirtinis / grandininis kėliklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086018 0,75
EAN / GTIN 4053981979625
Gamintojo numeris ERGO360 750, 0,75t,
Gamintojas / atsakingas asmuo Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Germany, www.yale.de

Aprašymas

Modelis:

Kėliklis su ERGO aliuminine svirtimi ir integruota, neslidžia nulenkiama rankena. Keičiant rankenos padėtį galima keisti darbines padėtis, darbas nevargina. Iki 30% mažiau kėlimo jėgos. Ergonomiško dizaino produktas optimaliai saugus. Užlenkiama ir atlenkiama rankena užsifiksuoja ir gali būti lenkiama į abi puses. Tinka kėlikliui nešti.

Paskirtis:

Universalus mechanizmas intensyviam, įvairiapusiam naudojimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį