{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| ⌀ D | 120 mm | |
| Aukštis H | 32 mm | |
| Sriegio ⌀ G | M12 | |
| Varžto ilgis S | 90 mm | |
| maksimalios išlyginimo ribos (aukščio sulyginimas Ni) | 20 mm | |
| leistina statinė didžiausia apkrova | 2 000 daN | |
| maksimali keliamoji galia | 1 200 kg | |
| maksimali frezavimo ir plokščiojo šlifavimo staklių keliamoji galia | 420 kg | |
| maksimali frezavimo staklių keliamoji galia | 600 kg | |
| maksimali presų keliamoji galia | 1 000 kg | |
| Produkto rūšis | Antivibracinis pastatymo elementas |
| Produkto numeris | 086002 1200 | |
| EAN / GTIN | 4045197349439 | |
| Gamintojo numeris | LM 3-33 / 60015174 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Germany, www.effbe.de |