Krovinių kėlimo magnetas UL E, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 100kg

Prekės Nr.: 085980 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius) (kg) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
maksimalus ⌀ apvalių medžiagų 80 mm
maksimalus ilgis plokščių medž. 1 000 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. 7,5 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. 7,5 mm
Matmuo A 91 mm
B matmuo 131 mm
Matmuo C 65 mm
Matmuo D 75 mm
Matmuo E 49 mm
Matmuo F 185 mm
Matmuo G 32 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž. 100 kg
maksimali keliamoji galia apvalių medž. 65 kg
Svoris 3 kg
Produkto rūšis Krovinių kėlimo magnetas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085980 100
EAN / GTIN 5012095627906

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą).
Lengvai valdoma valdymo rankena su apsauginiu perjungimo mechanizmo fiksatoriumi. Apkrovos kėlimo magnetai turi saugumo koeficientą 3:1.

Paskirtis:

Saugiai perkeliami ir transportuojami plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085980). Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.