Apvalus magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, ⌀: 32mm

Prekės Nr.: 085946 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 48 N
32 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 7,1 mm
Aukštis 25,4 mm
Magnetinės šerdies medžiaga AlNiCo
maksimalus atsparumas temperatūrai 550 °C
Produkto rūšis Mygtukinis magnetas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085946 32
EAN / GTIN 4045197608604
Gamintojo numeris 085946 32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Apvalus magnetas su padalintu sukibimo paviršiumi ir kiauryme.
  • Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 550 °C.

Paskirtis:

  • Montuojamas į rodyklinius indikatorius.
  • Fiksuoja mažus metalinius daiktus.