Apvalus magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, ⌀: 17mm

Prekės Nr.: 085940 17
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 26,5 N
17 mm
Aukštis 16 mm
Magnetinės šerdies medžiaga AlNiCo
Paviršiaus medžiaga Plienas
Tvirtinimo sriegis magnetinėje galvutėje M6 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai 220 °C
Produkto rūšis Apvalus magnetas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085940 17
EAN / GTIN 4045197372734
Gamintojo numeris 085940 17
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Apdirbant plieninį apvalkalą pats magnetas nepaveikiamas.
  • Įspaustas aliuminio žiedas nukreipia magneto jėgą žemyn.
  • Tvirtinimo sriegis magneto paviršiuje.
  • Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 220 °C.

Paskirtis:

Montavimui į įrenginius, prilaikymui arba pakėlimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį