Precizinė cilindrinė spyna be apyraktės, Korpuso ⌀: 45mm

Prekės Nr.: 085816 45
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso ⌀ 45 mm
Korpuso medžiaga Žalvaris, nikeliuotas
Lankelio ⌀ 6 mm
lankelio medžiaga Plienas
grūdintas lankelis taip
lankelis su dvigubu užraktu taip
užrakto tipas Cilindrinė spyna
Kodo ratas HO 001–200 arba rakinamos įrangos užrakto kodas
gali būti rakinamos įrangos dalimi taip
tinka apyraktėms taip
Tiekiama be apyraktės taip
Produkto rūšis Pakabinama spyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085816 45
EAN / GTIN 2050000971969
Gamintojo numeris 504604 C
Gamintojas / atsakingas asmuo DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Germany, www.dom-sicherheitstechnik.de

Aprašymas

Modelis:

Precizinė cilindrinė spyna, nikeliuotas žalvario korpusas, grūdintas plieninis lankelis, chromuotas ir fiksuojamas dviejose pusėse. Su integruota apyrakte Nr. 950050 (nėra dyd. Nr. 085816) individualiam pritaikymui / integravimui į jau turimą užraktų sistemą DOM. Pagal poreikius galima užsisakyti modelį su apyrakte Nr. 950050

Pastaba:

Apyraktes individualiam komplektavimui žr. Nr. 950050 ir Nr. 950072.