Adreso etikečių rinkinys, baltos, Etiketės plotis×ilgis: 25X54mm

Prekės Nr.: 085565 25X54
Rinkinio kaina 500 vnt. (0,04 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Rinkinio kaina 500  vnt.
    20,16 € / 1 rinkinys
    Rinkinio kaina 500 vnt. (0,04 € / 1 vnt.)
  • Nuo 6 rinkiniai
    16,80 € / 1 rinkinys
    Rinkinio kaina 500 vnt. (0,03 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
268 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Etiketės plotis×ilgis (mm) Rinkinio kaina 500 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Etiketės ilgis 54 mm
Etiketės plotis 25 mm
Etikečių kiekis ritinėlyje 500
Ritinėlių kiekis 1
Produkto rūšis Etiketė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085565 25X54
EAN / GTIN 5411313113526
Gamintojo numeris S0722520
Gamintojas / atsakingas asmuo NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Germany

Aprašymas

Modelis:

DYMO Original etiketė LabelWriter, siuntų grąžinimui, balta, gerai limpanti, 1 × 500 etikečių, 25 × 54 mm.
Originalios DYMO® LabelWriter™ etiketės yra įvairių spalvų ir dydžių, spausdinamos naudojant tiesioginį terminį spausdinimą, o tai reiškia, kad nebereikia rūpintis, jog rašalo ar dažų kasetės viską suteps. Kadangi jos supakuotos į ritinėlius, galite lengvai atspausdinti vieną etiketę ar net šimtus – be popieriaus užstrigimų, maketavimo problemų ir švaistymo.

Tinka:

Dymo − LabelWriter 550.