• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Etikečių spausdintuvas LabelWriter, Tipas: LW450

Prekės Nr.: 085505 LW450
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas LW450
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Gamintojo pavadinimas Dymo LabelWriter 450
Produkto rūšis Ženklintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085505 LW450
EAN / GTIN 3501170838778
Gamintojo numeris S0838770
Gamintojas / atsakingas asmuo NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Germany

Aprašymas

Modelis:

Lengvai valdomas stalinis prietaisas, skirtas greitam (51 etiketė per minutę) ir paprastam adresų, siuntų, aplankų, vardų, CD / DVD ir daugelio kitų etikečių spausdinimui. Ryškus terminis tiesioginis spausdinimas. Raiška 600×300 dpi.
  • Etiketėms iki maks. 53 mm pločio.
  • Suderinamas su PC ir Mac, USB sąsaja, adresų etiketės galima spausdinti tiesiai iš Office programų.
  • Skirta spausdinti ir gaminti visus dažniausiai naudojamus brūkšninius ir QR kodus, specialius ženklus ir paveikslėlius su 300 dpi raiška.

Tiekiama:

Su jungtimi prie tinklo, USB laidu, programinės įrangos CD, pradiniu etikečių ritinėliu 28×89 mm.