Perdirbta pakavimo juosta, skaidri, Plotis × ilgis (mm×m): 50X66

Prekės Nr.: 083686 50X66
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
231 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pagrindo medžiaga PET folija
Klijai Akrilatas
Apkrova 30 kg
Spalva skaidri
Ilgis 66 m
Plotis 50 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083686 50X66
EAN / GTIN 4063565174711
Gamintojas / atsakingas asmuo tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Germany, www.tesa.de

Aprašymas

Modelis:

Universaliai naudojama ir perdirbama pakavimo juosta.
tesa® 60412 susideda iš 90 % perdirbto PET laikiklio ir vandens pagrindo akrilato klijų.
  • Gamybos procesas be tirpiklių
  • Tyliai vyniojama
  • Tinka dėžių iki 30 kg uždarymui
  • Geras sukibimas su skirtingos kokybės kartonu
  • Perdirbimui tinkama lipni juosta, išbandyta pagal INGEDE metodą