Maža plastikinė tepalinė, Talpa: 70ml

Prekės Nr.: 083529 70
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 157 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Talpa 70 ml
Indo ilgis 55 mm
Talpos plotis 30 mm
Talpos aukštis 55 mm
Indo medžiaga Iš plastiko
Išleidimo vamzdelio medžiaga Plastikas
Produkto rūšis Tepalinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083529 70
EAN / GTIN 4024937815472
Gamintojo numeris 81547
Gamintojas / atsakingas asmuo Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Germany, www.samoa-gmbh.de

Aprašymas

Modelis:

Nelūžtanti, elastiška tepalinė, pagaminta iš alyvoms, rūgštims ir kurui atsparaus polietileno, rūdžių šalinimui ir visų rūšių alyvoms.
Tepalinė su gumine tarpine ir pompa patogiam skysčio dozavimui, su nenukrentančiu apsauginiu dangteliu ant išbėgimo antgalio.