2K klijai, Gamintojo ID: DP490

Prekės Nr.: 083374 DP490
Kaina už vieną 1 vnt. (832,00 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo ID Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas DP490
Cheminė bazė Epoksidinė derva
Dinaminis klampumas 52 mPas
Forma fiksuota
Apdirbimo temperatūra 20 °C - 25 °C
Temperatūros ribos −55 °C - 120 °C
Kietumas tempiant pagal 240 min - 360 min
Darbinis kietumas pagal 4 min - 6 min
Savybė elastingas; atsparus vandeniui; atspari oro sąlygoms
tinka medžiagoms iš plastiko; Metalas; Mediena
maksimalūs tarpo matmenys 0,15 mm
Stipris tempiant 0,06 N/mm2
Atsparumas šlyčiai 31 N/mm2
Persidengimo tvirtumas 31 N/mm2
Spalva juodas
Užpildymo kiekis 50 g
Laikymo temperatūra 15 °C - 25 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 15 mėnuo
tinka rankinio dozavimo pistoletui 083373
tinka pastūmos stūmokliams 083375 KOLBEN 3
tinka maišymo vamzdeliams 083383 MIXER
Produkto rūšis Dvikomponenčiai klijai
atsparus smūgiams ir vibracijoms taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083374 DP490
EAN / GTIN 4054596678262
Gamintojo numeris 7100200499
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Dviejų komponentų klijai (2K klijai) susideda iš dviejų komponentų (dervos ir kietiklio). Sumaišius šias sudedamąsias dalis, vyksta cheminė reakcija, kurios metu gaunamas patvarus, stabilus ir elastingas junginys.
Klijuoti metalams, kietiems plastikams, medienai ir pluoštinėms medžiagoms.

Aprašymas:

3M™ Scotch-Weld™ DP 490 yra elastingi ir tiksotropiniai 2K konstrukcinis klijai, pagaminti iš epoksidinės dervos, kurių maišymo santykis yra 2:1. DP 490 buvo sukurtas naudoti aplikacijose, kurios yra veikiami ekstremalių apkrovų ir reikalauja didelio tvirtumo.

Itin atsparūs temperatūrai iki 120 °C, o tai leidžia klijavimui patirti didesnę apkrovą. Geras atsparumas smūgiams ir išskirtinis stabilumas esant statinei ir dinaminei apkrovai. DP 490 pasižymi labai geromis senėjimo savybėmis. Lengvai dengiamas ant vertikalių paviršių dėl tiksotropinės sudėties. DP 490 pasižymi ypatingomis savybėmis gaminant įvairius kompozicinius mazgus. Produktas pasižymi labai aukštu atsparumu temperatūrai ir puikiu atsparumu atmosferos poveikiui.

Paskirtis:

Rankiniam dozavimo pistoletui Nr. 083373 dyd. PISTOLE kartu su kolbomis Nr. 083375 dyd. KOLBEN3 reikia naudoti ir maišymo vamzdelį Nr. 083383 dyd. MIXER.