Sriegių sandarinimo priemonė, 50 ml, Gamintojo ID: SEAL50H

Prekės Nr.: 083327 SEAL50H
Kaina už vieną 1 vnt. (586,00 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo ID Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS07: šauktukas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SEAL50H
Cheminė bazė Dimetakrilatas
Dinaminis klampumas 11 000 mPas - 16 000 mPas
Tankis 1,08 g/cm3
Forma skyst.
Užsiliepsnoj. temperat. 100 °C
Temperatūros ribos −55 °C - 150 °C
Darbinis kietumas pagal 3 h
tinka medžiagoms Metalas
tinka panaudojimo sričiai Sriegių sandarinimas
kai sriegio dydis M iki M20
kai sriegio dydis coliais 3/4 in
Stiprumo klasė labai tvirtas
minimalus atitrūkimo momentas 22 Nm - 32 Nm
Išardymas tiesiog šildant
Spalva mėlyna
Užpildymo kiekis 50 ml
Laikymo temperatūra 8 °C - 28 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 24 mėnuo
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS07: šauktukas
Produkto rūšis Sandarinimo priemonė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083327 SEAL50H
EAN / GTIN 4058093009017
Gamintojo numeris 791455
Gamintojas / atsakingas asmuo Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Germany, www.loctite.de

Aprašymas

Modelis:

Sandarinimo priemonė pakeičia kanapių pluoštą, sandarinimo juostas ir pastas, yra atspari dujoms,skysčiams, orui, vandeniui, alyvoms, angliavandeniliams ir daugeliui cheminių produktų. Visiškas paviršių sąlytis užtikrina 100% sandarumą. Montuojant prieš sukietėjant galima pasukti atgal ar pakoreguoti padėtį įprastiniais įrankiais. Sandarinimo priemonės likučiai neužkemša filtrų ir vožtuvų.
Hidraulinei ir pneumatinei įrangai. Pakeičia kanapių pluoštą ir teflono juostą. Patvirtinta DVGW (Vokietijos dujų ir vandens asociacijos).

Standartas:

Srieginės jungtys turėtų būti patikimai užsandarintos. Sriegių laisvumą užpildo klijai, o netaisyklingi paviršiai išlyginami.

Pastaba:

Prieš naudodami sandarinimo priemonę nuvalykite sriegius universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.