Universali alyva, Turinys: 265ml

Prekės Nr.: 083044 265
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (56,40 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,28 € / 1 vnt.
    (56,40 € / 1 Litre)
  • Nuo12vnt.
    9,40 € / 1 vnt.
    (47,00 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Nežinoma
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys (ml) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Purškiklis
Purškimo antgalis standartinė
Talpa 0,265 l
Spalva šviesiai geltona
Virimo taškas −48 °C
Užsiliepsnoj. temperat. -104 °C
Tirpumas vandenyje emulsin.
Oksidacinės savybės ne
Laikymo temperatūra 15 °C - 50 °C
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna
Produkto rūšis Daugiafunkcė alyva / universali alyva

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083044 265
EAN / GTIN 4017777219227
Gamintojo numeris 21730
Gamintojas / atsakingas asmuo BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Germany, www.ballistol.de

Aprašymas

Paskirtis:

Idealiai tinka visų tipų įrankių priežiūrai, techniniam aptarnavimui ir konservavimui. Puikiai pasiteisina įrankių kotų, prispaudimo mechanizmų, matavimo įrankių, šlifavimo spaustuvų ir fasoninių dalių priežiūrai. Neutralizuoja silpnas rūgštis ir rankų prakaitą, nekenkia odai. Ekologiškai saugus, be dervų, ypatingai universalus.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.
Speciali talpa su nemokamais 65 ml. Prekės tiekiamos tik Vokietijoje ir Austrijoje.