{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Prietaiso ilgis | 355 mm | |
| Prietaiso plotis | 290 mm | |
| Prietaiso aukštis | 320 mm | |
| Įstatomo krepšio ilgis | 240 mm | |
| Įstatomo krepšio plotis | 181 mm | |
| Plautuvės ilgis | 297 mm | |
| Plautuvės plotis | 238 mm | |
| Plautuvės aukštis | 200 mm | |
| Plautuvės talpa | 12 l | |
| Nominalus tūris | 9 l | |
| Šiluminė galia | 800 W | |
| Didžiausia ultragarso galia | 800 W | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Nominalioji įtampa | 230 V | |
| Naudojama galia | 1 000 W | |
| Funkcijų praplėtimo galimybė tepalo separatoriumi | ne | |
| Funkcijų praplėtimo galimybė siurbimo filtravimo įranga | ne | |
| Funkcijų praplėtimo galimybė skalavimo moduliu | ne | |
| Funkcijų praplėtimo galimybė džiovinimo moduliu | ne | |
| Svoris | 7,3 kg | |
| Produkto rūšis | Ultragarsinis valymo prietaisas |
| Produkto numeris | 082923 12 | |
| EAN / GTIN | 2050001962713 | |
| Gamintojo numeris | 101640 + 100004 |