Atsarginis rankinis sriegiklis 6H, Sriegis M (מingsnis): M10X1

Prekės Nr.: 082805 M10X1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M (מingsnis) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Tolerancijos klasė 6H
Sriegio žingsnis 1 mm
Ašmenys HSS
Kiaurymės ⌀ 10,2 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Sriegis M M10×1
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas be
Sriegių įdėklų Nr. 082800 kiekis 30
Produkto rūšis Sriegiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082805 M10X1
EAN / GTIN 4250361208201
Gamintojo numeris 01400103104/10
Gamintojas / atsakingas asmuo Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Germany, www.boellhoff.com

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirti, laisvai judantys HeliCoil®plus srieginiai įdėklai iš aukštos kokybės plieno, pasižyminčio dideliu atsparumu dilimui, nedidele trintimi tarp sriegių, nedidelėmis paklaidomis, aukšta paviršiaus kokybe, dideliu atsparumu korozijai ir karščiui. Dėl lanksčios konstrukcijos tolygiai pasiskirsto apkrovos ir įtampos; taip pasiekiama ilgalaikė aukščiausia srieginių jungčių kokybė visoms darbinėms apkrovoms (statinėms, dinaminėms) su idealia jėgos perdava. Nesudėtingas, greitas montavimas, gaunamas kalibrą atitinkantis, iš abiejų pusių naudojamas vidinis sriegis.
HSS rankinio įpjovimo sriegiklis kiaurosioms skylėms.

Paskirtis:

Ekonomiškam sugadintų arba susidėvėjusių sriegių remontavimui ir kaip konstrukcinis elementas sriegių sutvirtinimui naudojant nedidelio atsparumo pjovimui medžiagas (pvz.: aliuminį, aliuminio ir magnio lydinius).

Pastaba:

  • Pritaikytus ribinius kalibrinius kamščius sriegių patikrai žr. Nr. 48486000 ir toliau.
  • Savaime užsifiksuojančių, kitų matmenų ir UNC / UNF sriegių įdėklų reikia teirautis.

HSS-E-PM mašininius sriegiklius su TiCN danga žr. Nr. 133560 ir Nr. 138210.