Litavimo dūmų siurblys Easy Arm 1, Filtrų / laikiklių skaičius: 1

Prekės Nr.: 082303 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Filtrų / laikiklių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiekvieno laikiklio nusiurbimo galia 110 m2/h
Bendras ilgis 255 mm
Bendras plotis 255 mm
Bendras aukštis 470 mm
Svoris 7,5 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Tinklo dažnis 50 Hz - 60 Hz
Tinklo įtampa 100 V - 240 V
Naudojama galia 40 W
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Produkto rūšis Nusiurbimo įtaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082303 1
EAN / GTIN 4003008095326
Gamintojo numeris 0CA10-001
Gamintojas / atsakingas asmuo ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Germany, www.kurtzersa.de

Aprašymas

Modelis:

Didelis nusiurbimo efektyvumas – efektyvus filtro veikimas – tylus veikimas. Proceso oro filtras per 3 etapus:
  • Iš anksto filtruokite dulkes ir didesnes daleles.
  • Kombinuotas mikrodalelių filtras.
  • Aktyvintos anglies filtras sutraukia kenksmingas dujas.

Filtro keitimo vizualinis ir garsinis indikatorius. Identiškas filtras, skirtas EASY ARM 1 ir EASY ARM 2. Sąsaja i-CON litavimo stotelėms prijungti.
Sistema tvirtinama naudojant tinkamą stalinį laikiklį. Priedus, kaip pvz., įsiurbimo rankenas ir antgalius, galite rasti internetinėje parduotuvėje Nr. 082306082313.