Atsarginis krepšys Easy, Tipas: 1

Prekės Nr.: 082102 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įstatomo krepšio ilgis 175 mm
Įstatomo krepšio plotis 70 mm
Įstatomo krepšio aukštis 30 mm
Įstatomo krepšio talpa 1 l
Didžiausia keliamoji galia 1 kg
Produkto rūšis Atsarginis krepšys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082102 1
EAN / GTIN 4250004100008
Gamintojas / atsakingas asmuo Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Germany, www.elma-ultrasonic.com

Aprašymas

Modelis:

Iš nerūdijančiojo plieno (WNr. 1,4301) ir su Rilsan dengtomis rankenomis.

Tinka:

Ultragarsinis valymo įrenginys Nr. 082003 dyd. 1.