Ličio metalų baterijos, Tarptautinis dydis: LR3

Prekės Nr.: 081559 LR3
Rinkinio kaina 2 vnt. (3,10 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
747 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tarptautinis dydis Rinkinio kaina 2 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 2
cheminė sudėtis Ličio
Baterijos aprašymas Micro, AAA
Tarptautinis dydis LR3
Nominalioji įtampa 1,5 V
įkraunamas ne
Vieneto svoris 29 g
Produkto rūšis Baterija

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081559 LR3
EAN / GTIN 4013674003747
Gamintojo numeris 5021013
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Germany, www.ansmann.de

Aprašymas

Modelis:

Ypač aukštos kokybės ličio metalų baterijos, didžiausia talpa ir trumpiausias savaiminio išsikrovimo laikas. 10 metų eksploatavimo trukmė (dūmų jutiklis, valdymo sistemos ir t. t.).
Temperatūros ribos − nuo -40 °C iki 60 °C.

Tiekiama:

2 vnt.