LED akumuliatorinis pailgas prožektorius, Tipas: MAGPEN3

Prekės Nr.: 081517 MAGPEN3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
445 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas MAG PEN3
IP apsaugos klasė IP 20
ATEX zona Nėra
Šviesos srautas 15 lm - 150 lm
Švietimo trukmė 2 h - 20 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 0,75 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Bendras ilgis 174 mm
Svoris 98 g
Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081517 MAGPEN3
EAN / GTIN 5708997351161
Gamintojo numeris 03.5116
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

LED akumuliatorinis darbinis šviestuvas su labai našiais LED-ais, stipriu šviesos srautu, atlenkiamais, sukamais pakabinimo kabliais ir stipriu magnetu.
Ryškios šviesos, universalus LED akumuliatorinis rašiklis-prožektorius su pagrindiniu šoniniu ir taškiniu apšvietimu prožektoriaus galvutėje. Su įmontuotu magnetu ir segtuku prie kišenės.
Tolygiai pritemdoma.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekiama:

Su USB įkrovimo laidu.