{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| IP apsaugos klasė | IP 54 | |
| ATEX zona | Nėra | |
| Gamintojo pavadinimas | MINI | |
| Šviesos srautas | 100 lm | |
| Švietimo trukmė | 2 h | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Šviesos spalva | ryški spalva | |
| CRI vertė | 95 | |
| Baterijų kiekis | 2 | |
| Baterijos tipas | Micro, AAA | |
| Bendras ilgis | 150 mm | |
| Bendras plotis | 16 mm | |
| Svoris | 60 g | |
| Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
| Produkto numeris | 081513 PEN | |
| EAN / GTIN | 5708997351178 | |
| Gamintojo numeris | 03.5117 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com |