LED-EX darbo šviestuvas su baterija, Tipas: 3AALH

Prekės Nr.: 081491 3AALH
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 67
ATEX zona zona 0; zona 20
Šviesos srautas 228 lm
Švietimo trukmė 8,4 h
Maitinimas Baterijos
Apšvietimo priemonės LED modulis
Baterijų kiekis 3
Baterijos tipas Mignon, AA
Bendras ilgis 182 mm
Bendras plotis 54 mm
Svoris 185 g
Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081491 3AALH
EAN / GTIN 032705104035
Gamintojo numeris 510403F
Gamintojas / atsakingas asmuo UKE Underwater Kinetics Europe GmbH, Ritterstraße 45B, 42899 REMSCHEID, Germany, www.uk-lights.com

Aprašymas

Modelis:

Nuo sprogimo apsaugotas darbo šviestuvas, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas.
Daugiafunkcis darbinis šviestuvas su nuimamu magnetiniu pagrindu, prilimpa prie metalinių paviršių. Lempos galvutę galima pasukti 360° kampu ir pakreipti 120° aukštyn ir žemyn (fiksuojama bet kurioje padėtyje). Su plieniniu spaustuku ir priekiniu jungikliu.
Ypač ryškus apšvietimas ir ilgas veikimo laikas.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai