{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | P5R-CORE | |
| IP apsaugos klasė | IP 68 | |
| ATEX zona | Nėra | |
| Šviesos srautas | 350 lm | |
| Šviesos srautas, 2 lygis | 130 lm | |
| Šviesos srautas, 3 lygis | 15 lm | |
| Švietimo trukmė | 1 h | |
| Švietimo trukmė, 2 lygis | 3,5 h | |
| Švietimo trukmė, 3 lygis | 25 h | |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
| Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
| Advanced Focus System (AFS) | taip | |
| Smart Light Technology (SLT) | taip | |
| Akumuliatorių kiekis | 1 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Akumuliatoriaus talpa | 0,75 Ah | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
| Bendras ilgis | 123 mm | |
| Galvos ⌀ | 29 mm | |
| Svoris | 106 g | |
| Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
| Produkto numeris | 081468 P5R-CORE | |
| EAN / GTIN | 4058205020428 | |
| Gamintojo numeris | 502178 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Germany, www.ledlenser.com |