{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| IP apsaugos klasė | IP 42 | |
| Šviesos srautas | 400 lm | |
| Šviesos srautas, 2 lygis | 40 lm | |
| Švietimo trukmė | 3 h - 20 h | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Akumuliatorių kiekis | 1 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Bendras ilgis | 260 mm | |
| Svoris | 94 g | |
| Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
| Produkto numeris | 081449 260 | |
| EAN / GTIN | 4069515008563 | |
| Gamintojo numeris | 081449 260 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |