LED šviestuvas su baterija, Tipas: 3000

Prekės Nr.: 081445 3000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
407 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 67
ATEX zona Nėra
Šviesos srautas 400 lm - 4 000 lm
Švietimo trukmė 1 h - 14 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Apšvietimo priemonės LED modulis
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4,4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 11,1 V
Bendras ilgis 234 mm
Bendras plotis 88 mm
Bendras aukštis 233 mm
Svoris 1 720 g
Produkto rūšis Lempa

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081445 3000
EAN / GTIN 4062406232894
Gamintojo numeris 081445 3000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

LED šviestuvas su baterija ir tvirtu aliuminio korpusu kasdieniam naudojimui sudėtingomis sąlygomis.
  • Našus COB LED modulis.
  • Pritemdoma 5 lygiais 10 - 100 %.
  • Praktiškas baterijos būsenos stebėjimas tieisiogiai ant šviestuvo dėl LED rodmens.
  • Stovas su integruota 10 mm kiauryme montavimui ant einamų stovų.

Lanksčiai panaudojamas. Galima naudoti su akumuliatoriumi arba be jo.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Kartu su įkrovikliu

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas pramoniniam ir privačiam naudojimui.
  • Kai dedamas akumuliatorius, naudoti viduje ir lauke.
  • Kai naudojamas kabelis, naudoti patalpose.
  • Pagal IP 67 apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės.
  • Atsparus smūgiams pagal IK 07.

Netinkamas naudojimas
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Nenaudokite korpuso, jei jis pažeistas.
  • Korpuso neatidarykite.
  • Tinklo kabelis nekaista, nelaikyti netoliese alyvų ir aštrių daiktų.
  • Nekeiskite apšvietimo priemonių.