Line Light akumuliatorinis šviestuvas, Tipas: 465

Prekės Nr.: 081341 465
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 65
ATEX zona Nera
Apšvietimo kampas 75 laipsniai
Šviesos stiprumas 2,6 W
Šviesos srautas 150 lm - 600 lm
Švietimo trukmė 1,5 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Apšvietimo priemonės LED modulis
Apšvietimo spalvinė temperatūra 6 000 K
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2,6 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Bendras ilgis 357 mm
Galvos ⌀ 25 mm
Svoris 220 g
Produkto rūšis Apžiūros lemputė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081341 465
EAN / GTIN 5708997352441
Gamintojo numeris 03.5244
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

Line Light darbinis šviestuvas yra iš ekstruzinio akrilo profilio su įmontuotu lęšiu (apšvietimo kampas 75°), todėl itin tvirtas. Su papildomu prožektoriumi priekyje (150 liumenų).
Lempą galima pasukti laikiklyje ir nustatyti, kad neakintų.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Darbinis šviestuvas su akumuliatoriumi, maitinimo bloku, užspaudžiamu laikikliu su magnetu bei fiksuojamu kabliu.