LED EX ant kaktos tvirtinamas šviestuvas su baterija, Tipas: ISHL

Prekės Nr.: 081330 ISHL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 64

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas ISHL
IP apsaugos klasė IP 64
ATEX zona Zona 0
Šviesos srautas 25 lm - 310 lm
Švietimo trukmė 4 h - 40 h
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 3
Baterijos tipas Micro, AAA
Svoris 150 g
Produkto rūšis Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081330 ISHL
EAN / GTIN 4058546340452
Gamintojo numeris 4933478112
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Nuo sprogimo apsaugotas ant kaktos tvirtinamas šviestuvas, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas.
Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis su dviem šviesos šaltiniais, plačiajuosčiu ir fokusuotu prožektoriumi. Universalus, nes tiekiama tiek guminė juosta, skirta naudoti ant apsauginių šalmų, tiek nailono juosta, skirta naudoti ant galvos.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.