LED akumuliatorinis šviestuvas, Naudojama galia: 13

Prekės Nr.: 081285 13
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 67
Naudojama galia 13 W
Šviesos srautas 200 lm - 2 000 lm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Bendras ilgis 163 mm
Bendras plotis 63 mm
Bendras aukštis 163 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081285 13
EAN / GTIN 5708997362013
Gamintojo numeris 03.6201
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas LED kišeninis prožektorius su smūgiams atspariu aliuminio korpusu ir gumine apsaugine briauna.
  • Minkštas, neakinantis apšvietimas be šešėlių, skleidžia mažai šilumos.
  • Didelis šviesos srautas, mažas energijos suvartojimas.
  • Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.

NOVA „For Life“ akumuliatorinis šviestuvas su integruota nešiojimo rankena ir 5 pakopų pritemdymo funkcija.
  • Naujas, atnaujintas dizainas su itin galingais Multi-LED.
  • Nauja OPTILight funkcija užtikrinanti optimalų šviesos srautą ir geresnę šviesos trukmę.
  • Kompaktiška ir patvaru, tinkama naudoti sudėtingoje darbo aplinkoje.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su USB įkrovimo kabeliu