LED paviršiaus šviestuvas, Naudojama galia: 48W

Prekės Nr.: 081274 48
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia (W) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 54
Nominalioji įtampa 100 V - 240 V
Naudojama galia 48 W
Apšvietimo kampas reguliuojamas 100 laipsniai
Šviesos srautas 6 000 lm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Bendras ilgis 318 mm
Bendras plotis 117 mm
Bendras aukštis 310 mm
Prijungimo laido ilgis 5 m
Svoris 3 430 g
Produkto rūšis Paviršiaus apšvietimo lempa

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081274 48
EAN / GTIN 5708997354537
Gamintojo numeris 03.5453
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

Su integruota rankena ir stovu tiesioginiam konstrukcinio šviestuvo tvirtinimui. Du Schuko lizdai leidžia greitai ir lengvai prijungti elektrinius įrankius nenaudojant papildomų kabelių.
Mažai šešėlio, neakina, didelė šviesos sklaida.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tinka:

Trikojis stovas Nr. 081252 dyd. 1,35-3.