LED paviršiaus šviestuvas, 230 V, Naudojama galia: 65W

Prekės Nr.: 081267 65
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia (W) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 54
ATEX zona Nera
Nominalioji įtampa 220 V - 240 V
Naudojama galia 65 W
Apšvietimo kampas reguliuojamas 360 laipsniai
Šviesos srautas 6 000 lm
Maitinimas Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Apšvietimo priemonės LED lemputė
Šviesos spalva 6 000 K
Bendras ilgis 305 mm
Bendras plotis 199 mm
Bendras aukštis 199 mm
Prijungimo laido ilgis 5 m
Svoris 3 500 g
Produkto rūšis Paviršiaus apšvietimo lempa

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081267 65
EAN / GTIN 5708997356371
Gamintojo numeris 03.5637
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

Mažai šešėlio, neakina, didelė šviesos sklaida.
Našus 360° darbinis šviestuvas su Schuko elektros lizdu. Šviestuvą galima kabinti bet kurioje vietoje ant tvirto kablio arba tiesiog pastatyti ant darbastalio.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tinka:

Trikojis stovas Nr. 081252 dyd. 1,35-3.