LED akumuliatorinis paviršiaus šviestuvas, Naudojama galia: 18W

Prekės Nr.: 081266 18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia (W) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 54
ATEX zona Nėra
Gamintojo pavadinimas VEGA 1500 C+R
Šviesos srautas 2 500 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 750 lm
Švietimo trukmė 3 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
CRI vertė 80
Apšvietimo spalvinė temperatūra 6 500 K
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2,6 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 11,1 V
Bendras ilgis 288 mm
Bendras plotis 103 mm
Bendras aukštis 280 mm
Svoris 1 600 g
Produkto rūšis Paviršiaus apšvietimo lempa

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081266 18
EAN / GTIN 5708997354513
Gamintojo numeris 03.5451
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

Mažai šešėlio, neakina, didelė šviesos sklaida.
Su 2 šviesos lygiais, šviečia iki 3 valandų. Plieninė atrama, dengta milteliniu būdu.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tinka:

Trikojis stovas Nr. 081252 dyd. 1,35-3.