LED paviršiaus šviestuvas CONNECT, Tipas: VEGA-4

Prekės Nr.: 081236 VEGA-4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 54
Šviesos srautas 4 000 lm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Bendras ilgis 280 mm
Bendras plotis 103 mm
Bendras aukštis 288 mm
Produkto rūšis Paviršiaus apšvietimo lempa

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081236 VEGA-4
EAN / GTIN 5708997006764
Gamintojo numeris 03.6104C
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

CONNECT darbo šviestuvai yra pagrįsti CAS sistema ir yra suderinami su įvairių gamintojų 18 V baterijomis.
Galinga LED akumuliatorinė paviršių apšvietimo lempa, užtikrinanti tolygų ploto apšvietimą be akinimo. Tvirtas, smūgiams atsparus plastikinis šviestuvų korpusas puikiai tinka bet kuriai darbo aplinkai. Galima tvirtinti ant SCANGRIP® stovo. CAS 18 V akumuliatoriams, 18 V pirmaujančių elektrinių įrankių gamintojų akumuliatoriams arba tiesioginiam prijungimui prie SCANGRIP® maitinimo šaltinio.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Šviestuvai pristatomi be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius, įkroviklius ir maitinimo blokus laidiniams maitinimo šaltiniams galite rasti Nr. 073890 ir 081249.