LED šviestuvas su pritemdymo funkcija CONNECT, Tipas: NOVA-2

Prekės Nr.: 081232 NOVA-2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 30
Šviesos srautas 200 lm - 2 000 lm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 12 V; 18 V
Bendras ilgis 163 mm
Bendras plotis 63 mm
Bendras aukštis 163 mm
Produkto rūšis Lempa

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081232 NOVA-2
EAN / GTIN 5708997006719
Gamintojo numeris 03.6100C
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

CONNECT darbo šviestuvai yra pagrįsti CAS sistema ir yra suderinami su įvairių gamintojų 18 V baterijomis.
LED šviestuvas su galingu akumuliatoriumi ir pritemdymo funkcija. Aliuminio liejinio korpusas yra itin tvirtas ir
atsparus sunkiems smūgiams ir vibracijoms. Skirtas naudoti su CAS 12 V ir 18 V
Akumuliatoriai, 18 V akumuliatoriai iš pirmaujančių elektrinių įrankių gamintojų arba tiesioginis prijungimas prie SCANGRIP®
Maitinimo šaltinis.

Funkcija:

IP30: yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 2,5 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekiama:

Šviestuvai pristatomi be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius, įkroviklius ir maitinimo blokus laidiniams maitinimo šaltiniams galite rasti Nr. 073890 ir 081249.