Apsauginė mova su išoriniu sriegiu Išorinis sriegis, Išorinis prijungimo sriegis: 1/2in

Prekės Nr.: 080270 1/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
381 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis prijungimo sriegis (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus darbinis slėgis 16 bar
Išorinis prijungimo sriegis 1/2 in
Srauto dydis 2 250 l/min
Produkto rūšis Mova

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080270 1/2
EAN / GTIN 4062406294960
Gamintojo numeris 080270 1/2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT apsauginė mova – tai didelio našumo cinkuoto plieno mova, pasižyminti išskirtiniu pralaidumu. Naujas, patobulintas valdymas viena ranka.
Srautas: 2250 l/min, maks. darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983.

Pastaba:

Tinkamos movos Nr. 080290080293.
GARANT serija atitinka Europinį standartą 7.6 (nominalusis ⌀ 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.