Priedų rinkinys 7 dalių pūtimo pistoletui, Tipas: AIR

Prekės Nr.: 080124 AIR
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
336 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 7 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 255 mm
Plotis 145 mm
Aukštis 45 mm
Sudėta į ABS plastiko dėžė
Produkto rūšis Pistoletas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080124 AIR
EAN / GTIN 4062406270636
Gamintojo numeris 080124 AIR
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

7 dalių plastikinių antgalių rinkinys. Universalus pūtimo pistoletas, GARANT iki 15 bar darbinis slėgis.

Turinys:

Lenktas antgalis 100 mm ⌀ 6 mm, lenktad plastikinis antgalis 100 mm ⌀ 6 mm, triukšmą slopinantys OSHA plastikiniai antgaliai, plataus purškimo antgalis, guminis antgalis kaip ilgo metalinio antgalio priedas.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas naudoti su suspaustu oru.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite su skysčiais, kitomis dujomis ar suspausto oro buteliais.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Nukreipkite į žmones ar gyvūnus.
  • Neviršykite maksimalaus leistino darbinio slėgio.
  • Neperlenkite ir neapkraukite žarnos.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.