{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Maitinimas | Pneumatiniu būdu varomas | |
| Atiduodamoji galia | 275 W | |
| maksimalus sūkių skaičius | 25 000 min-1 | |
| maksimalus oro poreikis | 660 l/min | |
| Prijungimo sriegis | BSP | |
| Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
| Gamintojo pavadinimas | G2410 | |
| Juostos plotis | 13 mm | |
| Juostos ilgis | 305 mm | |
| Svoris | 0,9 kg | |
| Darbinis triukšmas | 89 dB(A) | |
| maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s2 | |
| Produkto rūšis | Juostinis šlifuoklis |
| Produkto numeris | 079571 G2410 | |
| EAN / GTIN | 7322590038366 | |
| Gamintojo numeris | 8423030410 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Germany, www.atlascopco.de |