Pneumatinis smūginis suktuvas, Tipas: 9013MTT

Prekės Nr.: 079192 9013MTT
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Sūkių momento ribos 900 Nm
maksimalus sūkių skaičius 8 000 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis Kvadratinis veržlių raktas
Įrankių laikiklio matmenys 3/4 in
Darbinis slėgis 6,3 bar
maksimalus oro poreikis 150 l/min
Prijungimo sriegis NPT
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm
maksimalus užveržimo momentas 1 300 Nm
maksimalus atitrūkimo momentas 1 890 Nm
Svoris 1,7 kg
Darbinis triukšmas 99,3 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 11,39 m/s2
Dešininė / kairinė eiga taip
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079192 9013MTT
EAN / GTIN 4000896258062
Gamintojas / atsakingas asmuo HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Germany, www.hazet.com

Aprašymas

Modelis:

Smūginis suktuvas su galingu dvigubo plaktuko mechanizmu. 1890 Nm maks. atsukimo momentas.
Fiksuotų sujungimų atlaisvinimas ankštose konstrukcijose esant mažam darbo krūviui
  • Didžiausias atlaisvinimo sukimo momentas: 1890 Nm.
  • Oras išleidžiamas per rankeną žemyn.
  • Mažas vibracijos lygis.
  • Paprastas naudojimas.
  • Mažesnė darbo apkrova dėl mažo svorio ir patogių matmenų.
  • Ilgas tarnavimo laikas ir didelis efektyvumas pramonėje ir automobiliuose.
  • Kompaktiška konstrukcija optimizuotam darbui ankštose patalpose.
  • 20 mm (3/4 colio) smūginis suktuvas su 12,5 mm (1/2 colio) korpusu.
  • HAZET Twin Turbo technologija − didelis sukimo momentas kompaktiškoje konstrukcijoje.
  • Didžiausią sukimo momentą užtikrina 8 ašmenų pneumatinis variklis su 25 % didesne smūgio galia.