Akumuliatorinis drėgnojo ir sausojo valymo siurblys, Tipas: NT22AP-0

Prekės Nr.: 078520 NT22AP-0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Garso srovė: 342

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas NT22AP
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 36 V
Talpų tūris 22 l
Garso srovė 342 l/min
maksimali vakuumo galia 152 mbar
Svoris su akumuliatoriumi 8,6 kg
Produkto rūšis Drėgno ir sauso valymo siurblys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078520 NT22AP-0
EAN / GTIN 4054278672328
Gamintojo numeris 1.528-130.0
Gamintojas / atsakingas asmuo Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Germany, www.kaercher.de

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis drėgnojo ir sausojo valymo Kärcher siurblys. Ypač mobilus dėl akumuliatoriaus , nes yra nepriklausomas nuo maitinimo šaltinio.
  • Pusiau automatinis filtro valymas.
  • Plokščias žiedlapinis filtras su filtro korpusu.
  • Akumuliatoriaus veikimo laikas pilnu pajėgumu – 35 min.
  • Apsauginis akumuliatoriaus skyriaus dangtelis.
  • Lengvas ir užima mažai vietos.

Su NT 22/1 Ap Bp L mes siūlome pirmąjį belaidį drėgnojo ir sausojo valymo siurblį, skirtą profesionaliems poreikiams. Su galinga Battery Power ir akumuliatoriumi, užtikrinančiu maksimalią siurbimo galią ir ilgą veikimo laiką.

Tiekiama:

Siurbimo žarna, siurbimo vamzdis 2× 0,5 m, flisinis filtro maišelis, drėgno / sauso valymo grindų antgalis 300 mm, siauras antgalis, plokščias popierinis klostuotas filtras.

Pastaba:

Tinkamų atsarginių akumuliatorių ir įkroviklių ieškokite Nr. 078518 CHARGER ir 078519 BATTERY.