Akumuliatorinis kabių pistoletas, Gamintojo pavadinimas: M12BST

Prekės Nr.: 078403 M12BST
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas M12BST
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
maksimalus kabės įkalimo gylis 14 mm
tinkamas kabių tipas G
Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Kabių pistoletas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078403 M12BST
EAN / GTIN 4058546028060
Gamintojo numeris 4933459634
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas ir galingas M12™ akumuliatorinis kabių pistoletas su integruotu kabių slankikliu ir neslystančia rankena. Pilnai įkrovus 2,0 Ah akumuliatorių, galima iššauti iki 2000 kabių. Tuščių šūvių prevencija.

Tinka:

Kabių tipas G, kurių maksimalus gylis yra 6−14 mm.

Tiekiama:

Versija be akumuliatorius, be įkroviklio, be HD Box.