{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | HM 2620 E | |
| Naudojama galia | 2 300 W | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Oro temperatūra | 50 °C - 700 °C | |
| Oro srautas | 150 l/min - 500 l/min | |
| Svoris | 840 g | |
| Tinklo įtampa | 230 V | |
| Tinklo dažnis | 50 Hz | |
| Produkto rūšis | Pramoninis fenas |
| Produkto numeris | 078321 89504 | |
| EAN / GTIN | 4007841089504 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Germany |