HM pjovimo diskas, skirtas INOX ⌀ 355×25,4 mm nerūdijančiajam plienui, Dantų skaičius: 90

Prekės Nr.: 078236 90
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dantų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pjūklelio ⌀ D 355 mm
Kiaurymės ⌀ 25,4 mm
Tinka 078231 dyd. 9435
tinka medžiagoms INOX
Dantų skaičius 90
Dantų skaičius skirtas Ruošinio storis iki 2,5 mm
Pjūvio plotis B 2 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078236 90
EAN / GTIN 4260052463895
Gamintojo numeris 600570 NSF
Gamintojas / atsakingas asmuo JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Germany, www.jepson.de

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio pjovimo diskas tiksliems pjūviams.
  • Darbų sauga: plonasienės, be vibruojančios, mažiau triukšmo.
  • Labai patvarus.
  • Aukšta pjūvio kokybė.
  • Galima pagaląsti 5×.
  • Universalus plieno, plastiko, spalvotųjų metalų apdirbimas (išskyrus 078236).

Specialiai INOX, su danga.

Pastaba:

Pagal pageidavimą galima įsigyti kitų specialių pjūklų, pvz., aliuminiui, nerūdijančiajam plienui.