Akumuliatorinis tiesinis pjūklas Be akumuliatoriaus, Tipas: GSA1832-0

Prekės Nr.: 078214 GSA1832-0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas GSA 18 V-32
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Eigos ilgis 32 mm
Eigos dažnis 0 min-1 - 2 500 min-1
Svoris 3,5 kg
maksimali vibracija pagal EN 10 m/s2
Ypatybė SDS
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Pjūklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078214 GSA1832-0
EAN / GTIN 3165140951784
Gamintojo numeris 06016A8109
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Dviejų pakopų greičio nustatymas apdirbant skirtingoms medžiagoms.
Electronic Motor Protection (EMP) apsaugo variklį nuo perkrovos ir taip užtikrina ilgą eksploatavimo laiką. Prietaisas su ergonomiška Softgrip rankena.

Tiekiama:

Akumuliatorinis tiesinis pjūklas be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio.

Pastaba:

Pjūklelius tiesiniam pjūklui žr. nuo Nr. 588600.
Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite 073851073866.