{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) | |
| tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V | |
| Gamintojo pavadinimas | M12 FCS442 502X | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Akumuliatorių kiekis | 2 | |
| Akumuliatoriaus talpa | 5 Ah | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
| Modelis | Rankinis diskinis pjūklas | |
| maksimalus sūkių skaičius | 3 600 min-1 | |
| Pjovimo disko ⌀ | 140 mm | |
| Pjūklo kiaurymės ⌀ | 20 mm | |
| Maksimalus pjūvio gylis 90° | 44 mm | |
| maksimali vibracija pagal EN | 1,5 m/s2 | |
| Svoris | 2,5 kg | |
| Produkto rūšis | Pjūklas |
| Produkto numeris | 078207 M12FCS442 | |
| EAN / GTIN | 4058546483609 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de |