MultiMaster AMM 500 Plus Top 0 versija, Tipas: 71293863

Prekės Nr.: 077817 71293863
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Fein tipas E 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
Gamintojo pavadinimas AMM 500 PLUS TOP
Įrankio tvirtinimo laikiklis Starlock, Starlock Plus
Maitinimas Baterijos
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Fein tipas E 18 V
Ekscentrinės eigos dažnis 11 000 min-1 - 18 500 min-1
Amplitudė (oscilacinis judesys) 2 × 1,7 laipsniai
Svoris 1,8 kg
Produkto rūšis Osciliatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077817 71293863
EAN / GTIN 4014586895345
Gamintojo numeris 71293863000
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

Galingas „MultiTool“ įrankis, skirtas greitam darbui (plečiant ir renovuojant) su daugiau nei 30 dalių priedais medžiui ir metalui pjauti, šlifuoti, plytelėms pjauti ir dar daugiau.
Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai patobulinti su Starlock įrankių laikikliu (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %).
  • Beveik neribotas panaudojimo galimybes (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) suteikia vibruojantys judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis).
  • Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui.
  • Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo.
  • Optimaliai patogus naudojimas dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi ir mažo svorio.

Tiekiama:

1 E-Cut Long-Life siaurapjūklio pjūklelis (10 mm), 2 E-Cut Long-Life siaurapjūklio pjūkleliai (35 mm), 2 E-Cut Long-Life siaurapjūklio pjūkleliai (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro siaurapjūklio pjūklelis (32 mm), 1 HM siaurapjūklio pjūklelis (Ø 75 mm), 1 HM brūžiklis (trikampio formos), 1 mentele, 1 perforuota šlifavimo plokštė, po 1 perforuotą šlifavimo diską (K 60, 80, 120, 180), 1 siurbimo įtaisas, 1 plastikinis įrankių lagaminas (L-Boxx 136). Nulinė versija (be akumuliatoriaus).

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073834073845.