Akumuliatorinis poliruoklis, Tipas: M18FAP180

Prekės Nr.: 077773 M18FAP180
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Gamintojo pavadinimas M18 FAP180-502X
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Naudojama galia 1 400 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 360 min-1 - 2 200 min-1
Įrankio tvirtinimo laikiklis M14
maksimalus poliravimo įrankio ⌀ 180
Svoris 2 kg
Produkto rūšis Poliruoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077773 M18FAP180
EAN / GTIN 4002395144525
Gamintojo numeris 4933451550
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

M18 FUEL™ akumuliatorinis poliruoklis su 8 pakopų greičio regutoriumi (diapazonas nuo 360-2200 sūkių per minutę). Sūkių skaičiaus elektronika su minkštu paleidimu, kad būtų galima užtikrinti kontrolę.

Tiekiama:

Su 2 akumuliatoriais 18V / 5Ah, įkrovikliu, AVS papildoma rankena, lankine rankena ir poliravimo lėkštele.