Galandimo staklės su dviem diskais 230 V, Tipas: DS150P

Prekės Nr.: 077530 DS150P
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas DS 150 Plus
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominali galia 230 V
Naudojama galia 400 W
maksimalus sūkių skaičius 2 980 min-1
Šlifavimo disko ⌀ D 150 mm
šlifavimo disko plotis T 20 mm
šlifavimo disko kiaurymės ⌀ H 20 mm
Svoris 10,2 kg
Laido ilgis 1,8 m
Produkto rūšis Galandinimo staklės su dviem diskais

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077530 DS150P
EAN / GTIN 4061792225992
Gamintojo numeris 604160000
Gamintojas / atsakingas asmuo Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Germany, www.metabo.com

Aprašymas

Modelis:

Galandimo staklės su dviem diskais šlifavimui, galandimui, užvartų nuėmimui bei rūdžių nuvalymui nuo plieno ir metalų, naudojant plieninės vielos šepetį. Integruota LED lemputė optimaliai apšviečia darbo zoną. Diskai maksimaliai tolygiai sukasi ir ilgai tarnauja dėl kokybiškų tvirtinimo jungių.
  • Ruošinio atramos, kurias galima reguliuoti be įrankių.
  • Galingas įrenginys, skirtas sudėtingiems galandimo, šlifavimo ir užvartų nuėmimo darbams.
  • Tinka rūdžių šalinimui nuo plieninės vielos apvalių šepečių.
  • Integruota LED lemputė optimaliai apšviečia darbo zoną.
  • Mažas triukšmas, maža vibracija, be priežiūros veikiantis indukcinis variklis.
  • Diskai maksimaliai tolygiai sukasi ir ilgai tarnauja dėl kokybiškų tvirtinimo jungių.
  • Maksimalus darbų saugumas dėl itin didelio nuo kibirkščių apsaugančio stiklo.

Tiekiama:

Su standartiniais korundo šlifavimo diskais 36 P ir 60 N, apsaugos nuo kibirkščių akiniais, ruošinio atrama ir šešiabriauniu raktu.

Pastaba:

Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100 ir Nr. 568733.