Ekscentrinis šlifuoklis, Tipas: EX150ES

Prekės Nr.: 077321 EX150ES
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
Gamintojo pavadinimas EX150ES
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Ekscentrinės eigos dažnis 4 000 min-1 - 10 000 min-1
Ekscentriko eiga 3,2 / 6,4 mm
maksimali vibracija pagal EN 8,5 m/s2
Naudojama galia 440 W
Šlifavimo lėkštelės ⌀ 150 mm
Svoris 2,8 kg
Produkto rūšis Ekscentrinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077321 EX150ES
EAN / GTIN 4002395135479
Gamintojo numeris 4935443290
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.aeg-powertools.eu

Aprašymas

Modelis:

  • Našus ekscentrinis šlifuoklis su 440 W varikliu.
  • Elektroninis sūkių skaičiaus nustatymas. Šlifavimo popieriaus keitimas naudojant lipnaus pritvirtinimo sistemą.
  • Dvigubas ekscentrinio rato išankstinis pasirinkimas 3,2 mm / 6,4 mm.
  • Integruotas dulkių nusiurbimas per 6-ių kiaurymių universalią šlifavimo lėkštelę. Išorinės nusiurbimo sistemos jungtis.

Tiekiama:

Su ekscentriniu šlifavimo disku ⌀ 150 mm, papildoma rankena, šlifavimo disku, dulkių maišeliu, nusiurbimo adapteriu.

Pastaba:

Tinkamas šlifavimo diskas su 6 kiaurymėmis prekės Nr. 567775, su 15 kiaurymių, prekės Nr. 567558 ir ABRANET prekės Nr. 567800.