Kampinis šlifuoklis akumuliatorinis, Tipas: 71222061

Prekės Nr.: 077149 71222061
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas CCG18-125-12PD-SEC AS
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara be šepetėlių
maksimalus sūkių skaičius 2 500 min-1 - 8 500 min-1
maksimalus disko ⌀ 125 mm
maksimalus pjovimo gylis 25 mm
Svoris 2,3 kg
maksimali vibracija pagal EN 4,9 m/s2
Apsauga nuo perkrovos taip
Saugos jungiklis taip
minkštas paleidimas taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop taip
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077149 71222061
EAN / GTIN 4014586900698
Gamintojo numeris 71222061000
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

Mažas 18V akumuliatorinis kampinis šlifuoklis su AMPShare akumuliatoriaus technologija, skirta efektyviems pjovimo, šlifavimo ir užvartų nuėmimo darbams montuojant.
  • Naujasis nuo korpuso atskirtas FEIN Power Drive variklis užtikrina sklandžią eigą ir mažą vibraciją.
FEIN Protago saugus kampinis šlifuoklis su unikalia veikimo koncepcija.
  • Saugus valdymas dviemis rankomis naudojant 6 lygiais reguliuojamą papildomą nenuimamą rankeną su kontaktiniu jungikliu.
  • Pilnai uždaras variklio korpusas apsaugo variklį nuo pavojingų dulkių.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio. Su apsauginiu gaubtu, greitojo užveržimo veržle be įrankių, nevibruojančia rankena, raktu, L-BOXX lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851073859.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai